Motion
AA744-9
Roulement à manchon uni - 0.5000 po DI, 0.7500 po DE, 0.6250 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI04677334
N° MFRAA744-9
Prix1.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon uni - 0.5000 po DI, 0.7500 po DE, 0.6250 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI04677334
N° MFRAA744-9
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
Votre prix1.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre intérieur
    0.5000 po
  • Valeur P maximale
    2000 psi
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Global Longueur  
    0.6250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rempli d’huile; article de stock; imprégné d’aspirateur
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Type de douille
    Manche unie
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulements de manchon en bronze (douleur) SAE 841, D.I.<lt/>=1in
  • Type de fiche rainurée
    Rainures remplies d’huile
  • Tolérance de longueur
    +/-0.005 po
  • Matériel
    Bronze
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200 fp/min
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    +10 à +220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    0.7520 po à 0.7530 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    SAE 841
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ASTM B438 Grade 1 Type II, CT-0010-R, CT-1000-K26, MIL-B-5687C Type I Comp. A, MIL-B-5687D Type I Grade 1, MIL-C-50709 Grade 1 Type II, conforme à la norme USDA H-1, RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    717905002915

Aperçu

Description du fabricant
AA074409 1/2 X 3/4 X 5/8 PL POUDRE MÉTAL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif