Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Rayon du filet0.024 po
- Largeur de la bague intérieure0.72 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre40 mm
- Global Largeur18.29 mm
- Poids0.17 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Type de composantAssemblage
- DescriptionROULEMENT À BILLES RADIAL À RANGÉE UNIQUE BB203RR2
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Dégagement interneR
- Description longueCe roulement à billes radial et à rainure profonde comprend un diamètre d’alésage de 16 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur globale de 18.29 mm pour les ajustements radiaux.
- Numéro de catalogue du fabricantBB203RR2
- Numéro CUP du fabricant087796086333
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal10665.544 tr/min (graisse), 12443.135 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale2380 lbf
- Capacité de charge statique radiale1070 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenuePolymère
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointDeux joints d’étanchéité pour la conduite terrestre
- Auto-alignementNon
- Série200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796086333
Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse