Motion
210RRB6
Roulement d’outils agricoles – droit, 1.5000 po de diamètre extérieur, 13.2500 po de diamètre extérieur, 1.1811 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI04677337
N° MFR210RRB6
Prix127.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’outils agricoles – droit, 1.5000 po de diamètre extérieur, 13.2500 po de diamètre extérieur, 1.1811 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI04677337
N° MFR210RRB6
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
Prix127.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.281 po
  • Extérieur Diamètre  
    13.2500 po
  • Global Largeur  
    1.1811 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.05 lb

Détails

  • Application
    Rouleau d’entraînement de la presse à compacter
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT À BILLES RADIAL À RANGÉE UNIQUE 210RRB6
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    P
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec 1.5000 po de diamètre d’alésage, une fermeture à double étanchéité, aucun diamètre extérieur spécifié et 1.1811 po de largeur globale dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    210RRB6
  • Numéro CUP du fabricant
    087796080577
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5210 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Joint R moulé
  • Série
    200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796080577

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES RADIAL À RANGÉE UNIQUE 210RRB6
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse