Motion
GW211PP17
Roulement d’outils agricoles – droit, 1.5000 po de diamètre extérieur, 13.2500 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI04677339
N° MFRGW211PP17
Prix217.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’outils agricoles – droit, 1.5000 po de diamètre extérieur, 13.2500 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI04677339
N° MFRGW211PP17
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
Prix217.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.75 po
  • Extérieur Diamètre  
    13.2500 po
  • Global Largeur  
    1.7500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2.922 lb

Détails

  • Application
    Roulement agricole
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    GW211PP17 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    P
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.5000 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 1.7500 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GW211PP17
  • Numéro CUP du fabricant
    087796080713
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6570 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Joint à trois épaisseurs
  • Série
    200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796080713

Aperçu

Description du fabricant
GW211PP17 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Relubrifiable
  • Anneaux larges

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif