Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Rayon du filet0.039 po
- Largeur de la bague intérieure0.72 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur0.7200 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.28 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureSimplement scellé
- Type de composantAssemblage
- DescriptionROULEMENT À BILLES RADIAL À RANGÉE UNIQUE 205KP8
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneR
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 205KP8 présente un diamètre d'alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 0.7200 po.
- Numéro de catalogue du fabricant205KP8
- Numéro CUP du fabricant087796205277
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal15789.474 tr/min (graisse), 18421.053 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale3490 lbf
- Capacité de charge statique radiale1760 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenuePolymère
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Auto-alignementNon
- Série200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796205277
Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse