Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale40 mm
- Longueur totale43 mm
- Largeur totale30 mm
- Port 1 taille/type1/4 BSPT avec femelle M5 x 0.8
- Port 2 Taille/TypeM5x0.8 Femelle filetée ISO
- Poids0.52 lb
Détails
- Précision2 %
- AfficherFonction de commutation de l’unité
- Comp. liquideFluide non corrosif
- Tension de charge maximale28 V
- Plage de pression de fonctionnement-100 à +100 kPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +50 °C
- Tuyauterie1/4 BSPT avec femelle M5 x 0.8
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+500 kPa
- Temps de réponse du signal2.5 ms
- Normes respectéesCE, CSA/UL, UL
- Action de commutationNPN (sortie 2 )
Aperçu
- Détection sous vide pour l’air et le liquide non corrosif à 630 et 304 SST
- Modes de réglage 3 : sélection de fonction simple en 3 étapes
- 7 unités affichables : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
- 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
- Tailles de port : 1/4 Rc, NPT ou G (avec M5 femelle); 1/8 Rc (mâle), 1/4 URJ ou 1/4 TSJ
- Options de montage sur support ou panneau