Motion
16022
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 170 mm, largeur 19 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04677908
N° MFR16022
Prix600.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 170 mm, largeur 19 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04677908
N° MFR16022
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
Prix600.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    19 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    16022 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 16022 est un roulement à billes radial à gorge profonde ouvert avec un diamètre extérieur de 110mm alésages et 170mm , parfait pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16022
  • Numéro CUP du fabricant
    029176087615
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176087615

Aperçu

Description du fabricant
16022 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon