Motion
INS-F&B-ER-DL-203 (REVENTE)

DODGE
INS-F&B-ER-DL-203 (RESALE)

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 2-3/16 po, collier de verrouillage D
N° D’ARTICLE MI04678158
N° MFRINS-F&B-ER-DL-203 (RESALE)
Prix329.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-F&B-ER-DL-203 (RESALE)

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 2-3/16 po, collier de verrouillage D
N° D’ARTICLE MI04678158
N° MFRINS-F&B-ER-DL-203 (RESALE)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix329.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.2500 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.1875 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po
  • Largeur totale
    2.2500 po
  • Poids
    3.3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Capacité de charge dynamique
    9754 lbf
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Col à verrou en D
  • Numéro de catalogue du fabricant
    128390
  • Numéro CUP du fabricant
    782476408329
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Type de joint
    Joint et épanchement ProGuard .
  • Série
    211
  • Capacité de charge statique
    6588 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476408329

Aperçu

Description du fabricant
128390 INS-F&B-ER-DL-203 PIÈCES DE RENOUVELLEMENT