Motion
INS-SXV-115 (REVENTE)

DODGE
INS-SXV-115 (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 1-15/16 po DI
N° D’ARTICLE MI04678159
N° MFRINS-SXV-115 (RESALE)
Prix123.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-SXV-115 (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 1-15/16 po DI
N° D’ARTICLE MI04678159
N° MFRINS-SXV-115 (RESALE)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix123.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    130305
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7891 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5213 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge statique
    5213 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475736218

Aperçu

Description du fabricant
INS-SXV-115 BRG ET COLLIER / 130305