Motion
H160F25

BROWNING
H160F25

Pignon arrondi 3334596 QD - QD, 160 / 2 po, 25 dents, arrondi F, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI04679803
N° MFRH160F25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H160F25

Pignon arrondi 3334596 QD - QD, 160 / 2 po, 25 dents, arrondi F, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI04679803
N° MFRH160F25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.0000 à 4.0000 po
  • Taille de la bague
    F
  • Diamètre du moyeu
    6.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.6800 po
  • Diamètre extérieur
    17.0300 po
  • Largeur totale
    3.6800 po
  • Diamètre du pas
    15.9580 po
  • Largeur de la dent
    1.1560 po
  • Poids
    65.20 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague QD
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3334596
  • Numéro CUP du fabricant
    662289242795
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    25
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    662289242795

Aperçu

Description du fabricant
H160F25 SPROCKETS-900
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques