Motion
P1  1 1/8M

BROWNING
P1 1 1/8M

Bague conique fendue - Bague P1 , 1-1/8 po de diamètre, 3.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.9375 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04679811
N° MFRP1 1 1/8M
Prix48.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
P1 1 1/8M

Bague conique fendue - Bague P1 , 1-1/8 po de diamètre, 3.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.9375 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04679811
N° MFRP1 1 1/8M
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
Votre prix48.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    1.9375 po
  • Diamètre du baril, petite extrémité
    1.8555 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Taille de la bague
    P1
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    0.3750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9375 po
  • Poids
    1.38

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    P1 1 1/8M
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289861927
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    192 po
  • CUP_NON
    662289861927

Aperçu

Description du fabricant
P1 1 1/8M SPLITTAPERBUSH-500
  • Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
  • Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
  • Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
  • 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.