Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Largeur de la base1.7500 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.2500 à 5.0000 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Angle de désalignement±1.5° Désalignement - statique seulement
- Hauteur totale3.2810 po
- Longueur totale6.1880 po
- Poids2.79 lb
Détails
- ApplicationBrunissage - Standard
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant • Joint d'étanchéité à une lèvre et déflecteur
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro de catalogue du fabricantVPDS-218
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460502991
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Capacité de charge statique radiale2567 lbf
- Roulement de rechangeVS-218
- Type de jointContact unique pour les lèvres avec Flinger
- SérieNormal
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON662460502991
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre