Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1250 po
- Largeur de la base3.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.7500 à 9.8750 po
- Taille du boulon0,7500 po
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Hauteur totale6.3125 po
- Longueur totale11.7500 po
- Largeur totale2.7500 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant712470
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange3-27
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieMSP
- CUP_NON662461062586
Aperçu
Description du fabricant
MSP-39 BILLE BRG BLOC DE PIL
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité