Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à +200 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieTFT
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461188637
Aperçu
Description du fabricant
BLOC DE BRIDE DE ROULEMENT À BILLES TFT-205-1
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité