Motion
CDBG1FN32-100-HL

SMC CORP OF AMERICA
CDBG1FN32-100-HL

CDBG1FN32-100-HL
N° D’ARTICLE MI04681201
N° MFRCDBG1FN32-100-HL
Prix79.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDBG1FN32-100-HL

CDBG1FN32-100-HL
N° D’ARTICLE MI04681201
N° MFRCDBG1FN32-100-HL
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
Prix79.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Longueur totale
    223 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPP
  • Taille de la tige
    M10x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M10x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Alliage d’aluminium
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.15 MPa
  • Type de montage
    Montage à bride avant
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CG1

Aperçu

Description du fabricant
CDBG1FN32-100-HL CBG1, CYLINDRE DE VERROUILLAGE D'EXTRÉMITÉ
  • Cylindre de verrouillage d'extrémité, CBG1
  • Double action, tige unique
  • 7 styles de montage disponibles
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Pare-chocs en caoutchouc ou coussin d’air standard
  • Capacité de commutation automatique

You May Also Like

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good