Motion
PCL208
Colliers d’arbre PowerRing™2-1/2 po en acier
N° D’ARTICLE MI04681248
N° MFRPCL208
Prix618.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre PowerRing™2-1/2 po en acier
N° D’ARTICLE MI04681248
N° MFRPCL208
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
Prix618.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Taille de la vis
    M8
  • Poids
    6.59 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • CUP_NON
    662786022647

Aperçu

Description du fabricant
PCL208