Spécifications
Dimensions
- Longueur totale30 po
Détails
- Type de constructionV côtelé
- Numéro de catalogue du fabricant20039718
- Nombre de côtes8
- Type de produitCeintures Micro-V industrielles
- SectionJ
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant d’investissement Protection de votre ceinture Continental StackerLes composés de recouvrement Stacker Plus de Continental offrent une résistance supérieure à l’abrasion, à la coupe et au gougeage dans les applications d’agrégat, de ciment, d’extraction de roches dures et de manutention en vrac. Conçu pour les convoyeurs terrestres et les opérations de fonderie d’acier exigeant des environnements dans le monde entier.
Voir la documentation
Brochure sur l’innovation Continental PureLes tuyaux Clearwater Flextra et Softwall de Continental sont conçus pour le transfert d’eau potable dans les applications industrielles et municipales. Homologués NSF pour la sécurité de l’eau potable, ils offrent un rendement d’aspiration et de décharge propre et fiable tout en conservant la flexibilité et la durabilité.
Voir la documentation
Un bon tensionnement Continental peut améliorer la durée de vie de la courroieLe mesureur de fréquence de courroie TensionRite et l’outil d’alignement laser de Continental ContiTech améliorent la performance de la courroie de transmission de puissance grâce à un tensionnement et un alignement précis. Idéal pour les courroies en V, les courroies synchrones, les poulies et les pignons dans les applications industrielles dans diverses industries.
Voir la documentation
Dépliant d’investissement Protégez votre ceinture Continental Monster HideLes composés de couverture Monster Hide de Continental offrent une résistance extrême aux coupures, aux entailles et à l’abrasion pour les applications de convoyeurs de manutention de matériaux en vrac, d’extraction de roches dures et d’agrégats. Conçu pour les conditions d’impact sévères dans les carrières, les systèmes terrestres et les opérations à tonnage élevé.
Voir la documentation
Plus de ressources
Continental donne à vos ceintures un avantage contre la circulaire des coupures
Les composés Cut & Gouge de Continental sont conçus pour les courroies de convoyeur fonctionnant dans des environnements d’impact et d’abrasion sévères. Conçus pour résister aux coupures, aux entailles et à l’usure, ces composés aident à prolonger la durée de vie de la courroie, à réduire les temps d’arrêt et à réduire les coûts d’exploitation globaux.
Continental Fryline Boyau d’huile pour aliments chauds Dépliant Continental
Le tuyau Fryline de Continental est conçu pour le transfert sécuritaire d’huiles comestibles chaudes dans les applications de transformation alimentaire. Doté d’un tube NBR conforme à la FDA et d’un renfort tressé en acier, il résiste aux températures élevées tout en préservant le goût et la qualité du produit.