Motion
R-1260
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 1260 mm, largeur de 105 mm, 90 dents
N° D’ARTICLE MI04682323
N° MFRR-1260
Prix1,804.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 1260 mm, largeur de 105 mm, 90 dents
N° D’ARTICLE MI04682323
N° MFRR-1260
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
Prix1,804.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1260 mm
  • Global Largeur  
    105 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1260 mm
  • Poids
    2.069 lb
  • Largeur
    105 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    Rouge NRG aigle
  • Couleur
    Rouge
  • Nombre de Dents  
    90
  • Type
    Courroie d’entraînement

Aperçu

Description du fabricant
R-1260 CEINTURE SILENTSYNC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon