Motion
R-2660
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 2660 mm, largeur de 105 mm, 190 dents
N° D’ARTICLE MI04682325
N° MFRR-2660
Prix2,495.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 2660 mm, largeur de 105 mm, 190 dents
N° D’ARTICLE MI04682325
N° MFRR-2660
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
Prix2,495.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2660 mm
  • Global Largeur  
    105 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    2660 mm
  • Poids
    4.269 lb
  • Largeur
    105 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    Rouge NRG aigle
  • Couleur
    Rouge
  • Nombre de Dents  
    190
  • Type
    Courroie d’entraînement

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SILENTSYNC R-2660
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon