Motion
AMH450C-N04C-T

SMC CORP OF AMERICA
AMH450C-N04C-T

Séparateur de microbrume – Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 71 pi3/min, 145 psi max., 1/2 NPT ports, Drain automatique (normalement fermé), Bol en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI04682355
N° MFRAMH450C-N04C-T
Prix330.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AMH450C-N04C-T

Séparateur de microbrume – Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 71 pi3/min, 145 psi max., 1/2 NPT ports, Drain automatique (normalement fermé), Bol en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI04682355
N° MFRAMH450C-N04C-T
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
Prix330.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    450C
  • Hauteur totale
    296 mm
  • Longueur totale
    106 mm
  • Largeur totale
    106 mm
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    4.85 lb

Détails

  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    0.01 μm
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes Micro
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    71 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Capacité d’élimination de l’huile
    0.008 ppm
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série
    AMH
  • Normes respectées
    CE, CSA, JIS, UL
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AMH450C-N04C-T SÉPARATEUR DE BRUINE MICRO
  • Séparateur de brume micro avec préfiltre
  • Connexion modulaire possible avec AMH150C à 550C
  • Port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • L’option comprend : le matériau fluorubbbber, la pression d’air moyenne (1.6MPa), le guide de vidange, le sens inverse IN-OUT, les interrupteurs de pression différentielle, l’indicateur d’entretien de l’élément et le lavage de dégraissage

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon