Motion
SB-16EZ
Extrémité de tige sphérique filetée mâle gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 1.0000 po, taille du filetage de la tige : 1 1/4-12, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI04682464
N° MFRSB-16EZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée mâle gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 1.0000 po, taille du filetage de la tige : 1 1/4-12, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI04682464
N° MFRSB-16EZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre de la tête
    2.7500 po
  • Largeur de la tête
    1.000 po
  • Angle de désalignement
    17 o
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Taille du filetage de la tige
    1 1/4-12
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    2.406 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 17-4 PH
  • Type de lubrification
    Type de chasse
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    SB
  • Normes respectées
    AMS-5630, AMS-5643
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3A-LH
  • CUP_NON
    190029042270

Aperçu

Description du fabricant
SB-16EZ SS MÂLE L/H EXTRÉMITÉ TIGE AVEC ZERK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer