Motion
20B1F-1SS
736251545 -
N° D’ARTICLE MI04682522
N° MFR20B1F-1SS
Prix139.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
736251545 -
N° D’ARTICLE MI04682522
N° MFR20B1F-1SS
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
Prix139.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2520 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords en acier inoxydable Gates sont parfaits pour une utilisation dans des conditions corrosives telles que le brouillard salin dans les opérations marines, les produits chimiques caustiques dans les applications agricoles, les lavages fréquents dans la transformation des aliments et des boissons et d’autres environnements difficiles.
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    KR
  • Type de fin 1
    FERRULE
  • Forme d’ajustement
    Ferrule
  • Type de raccord
    Ferrule
  • À utiliser avec
    EFG3K, G1/G1H, G2, M2T, M3K, M4K/M4KL, M5K, Pclean
  • Numéro CUP du fabricant
    770075425724
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    770075425724

Aperçu

Description du fabricant
20B1F-1SS 7362-51545
  • Les raccords en acier inoxydable durent plus longtemps que les raccords standard afin que vous puissiez éviter de remplacer un ensemble complet avant que le tuyau lui-même ne doive être remplacé; Fortifiés avec de l’acier inoxydable de qualité 316 , ces intervalles d’entretien plus longs signifient plus de valeur pour votre dollar; les tiges en acier inoxydable Gates sont disponibles dans la série B pour le tuyau tressé ou la série S pour le fil en spirale;