Motion
F2B-SCM-200-NL

DODGE
F2B-SCM-200-NL

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2.0000 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI04683839
N° MFRF2B-SCM-200-NL
Prix376.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F2B-SCM-200-NL

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2.0000 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI04683839
N° MFRF2B-SCM-200-NL
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
Prix376.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.2500 po, 184.15 mm
  • Taille du boulon
    0.6250 po;15.87 mm
  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Longueur de l’alésage
    2.2200 po;56.38 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2200 po, 56.38 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    7.2500 po;184.15 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    7.2500 po;184.15 mm
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Goupille anti-rotation
    Goupille anti-rotation incluse
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Série de roulements
    211
  • Type de roulement
    Balle
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    F2B-SCM-200-NL
  • Type de service
    Service moyen
  • Capacité de charge dynamique
    9755 lbf
  • Rainure de bouchon d'extrémité
    Rainure de bouchon d’extrémité incluse
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Matériau de flinger
    Acier
  • Type de flocon
    Flinger caoutchouté
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Usage général
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F2B-SCM-200-NL
  • Numéro CUP du fabricant
    782476197070
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Vitesse maximale
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue standard
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Auto-alignement
    Autocentrage
  • Série
    Série 211
  • Capacité de charge statique
    6588 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476197070

Aperçu

Description du fabricant
F2BSCM200NL 065595