Motion
6810ZZC3

NTN
6810ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 65 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04683907
N° MFR6810ZZC3
Prix275.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6810ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 65 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04683907
N° MFR6810ZZC3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix275.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2756 po, 7.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6810ZZC3 ROULEMENT À BILLES
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde comprend un diamètre d’alésage de 50 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 65 mm et une largeur totale de 7 mm, idéal pour les roulements radiaux.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6810ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359412659
  • Rpm max.
    9600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1640 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1370 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    68
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359412659

Aperçu

Description du fabricant
6810ZZC3 ROULEMENT À BILLES