Motion
UCT312-207D1

NTN
UCT312-207D1

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 2.4375 po., logement en fonte, collier de vis de fixation, usage intensif, 0.8661 po.
N° D’ARTICLE MI04683947
N° MFRUCT312-207D1
Prix788.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCT312-207D1

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 2.4375 po., logement en fonte, collier de vis de fixation, usage intensif, 0.8661 po.
N° D’ARTICLE MI04683947
N° MFRUCT312-207D1
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
Prix788.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    160.0 mm, 6.2969 po
  • Largeur de la carrosserie
    2.7812 po; 71.0 mm
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Diamètre du trou
    1.6250 po, 41.0 mm
  • Hauteur totale
    7.0000 po
  • Longueur totale
    220 mm
  • Largeur totale
    71 mm
  • Fente Espacement  
    6.2969 po
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • ID du boîtier
    T312D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT312-207D1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359229653
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11700 lbf
  • Roulement de rechange
    UC312-207D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    UCT
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    4547359229653

Aperçu

Description du fabricant
UCT312-207D1 ASSEMBLAGE DE L’UNITÉ DE ROULEMENT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon