Motion
6915ZZ

NTN
6915ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 105 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04684005
N° MFR6915ZZ
Prix779.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6915ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 105 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04684005
N° MFR6915ZZ
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
Votre prix779.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.76 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6915ZZ ROULEMENT À BILLES
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6915ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 75 mm avec un diamètre extérieur de 105 mm et une largeur de 16 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6915ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359007008
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6060 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5100 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359007008

Aperçu

Description du fabricant
6915ZZ ROULEMENT À BILLES