Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille5.75 po
- Bore Diameter3.7500 po
- Inner Ring Width3.738 po
- Misalignment Angle9 °
- Largeur de l’anneau extérieur3.0000 po
- Outside Diameter6.2500 po
- Largeur totale3.7380 po
- Poids17.15 lb
Details
- ApplicationExtrémités de cylindres hydrauliques, tringles, ensembles de pivots, extrémités de manille, assemblages d’amortisseurs, extrémités de biellettes
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type de fermetureScellé
- Matériau de l’anneau intérieurAcier
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Numéro CUP du fabricant637400018351
- Plage de température de fonctionnement-60 À 250 °F
- Matériau de l’anneau extérieur52100 Acier de qualité des roulements
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Capacité de charge dynamique radiale150900 lbf
- Capacité de charge statique radiale603700 lbf
- Matériau du jointÉlastomère thermoplastique
- SérieRBC®
- Type de roulementDésalignement élevé, scellé
- CUP_NON637400018351
Aperçu
Description du fabricant
ROULEMENTS LISSES SPHÉRIQUES RBC BH6064LSS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for PackagingRBC Bearing solutions for packaging applications such as palletizing and can and bottle filling.
View Literature
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature