Motion
NJ 2320 ECJ

SKF
NJ 2320 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 73 mm
N° D’ARTICLE MI04684135
N° MFRNJ 2320 ECJ
Prix4,685.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 2320 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 73 mm
N° D’ARTICLE MI04684135
N° MFRNJ 2320 ECJ
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
Prix4,685.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    73 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577652188
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    23
  • CUP_NON
    7316577652188

Aperçu

Description du fabricant
NJ 2320 ECJ CAGE CYL. ROULEAU BRG SIMPLE