Motion
RNU 308 ECP

SKF
RNU 308 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, sans bague intérieure - Droit, DI 52 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm
N° D’ARTICLE MI04684149
N° MFRRNU 308 ECP
Prix283.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RNU 308 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, sans bague intérieure - Droit, DI 52 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm
N° D’ARTICLE MI04684149
N° MFRRNU 308 ECP
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
Prix283.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    52 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    1.14 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577722713
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 302 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande directe sans commande directe
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    3
  • CUP_NON
    7316577722713

Aperçu

Description du fabricant
RNU 308 ECP CAGE CYL. ROULEAU BRG SIMPLE