Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Largeur de la base1.1250 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.9375 po
- Taille du boulon3/8 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- Hauteur totale2.6875 po
- Longueur totale5.0000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService léger
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590119714
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeFHS205-16G
- Type de jointTVD
- SérieFHSPW
- CUP_NON1200106024255
Aperçu
Description du fabricant
FSGPW205-16-A BLOC D’OREILLER