Spécifications
Dimensions
- Plomb10 mm
- Diamètre nominal de la vis32 mm
- Taille du filetageM48x1.5
- Poids1.43 lb
Détails
- Capacité de charge dynamique33.8 kN
- BrideVendu séparément
- Catalogue du fabricant
- Température maximale300 °F
- Matériau de montageAcier
- PréchargementFacultatif
- Style de retourBouton
- Capacité de charge statique52.0 kN
- Spécifications techniques
- Essuie-glaceEssuie-tout inclus
Aperçu
Description du fabricant
ÉCROU À BILLE 7832800 32X10 STYLE ZG