Motion
ZA3107 1 7/16 ROULEAU D’OREILLER NOIR BRG

REXNORD INC
ZA3107 1 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI04685447
N° MFRZA3107 1 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZA3107 1 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI04685447
N° MFRZA3107 1 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    2-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Global Hauteur  
    3.6875 po
  • Global Longueur  
    6.5625 po
  • Largeur totale
    2.9219 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210916596
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16000 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    3000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210916596

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN À VERROU TOURNANT ZA3107

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues