Motion
23QS25H56

DODGE
23QS25H56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, distance centrale de 2.31 po, silencieux face en C, sortie à gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI04685506
N° MFR23QS25H56
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23QS25H56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, distance centrale de 2.31 po, silencieux face en C, sortie à gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI04685506
N° MFR23QS25H56
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3100 po
  • Dimensions du boîtier
    9.94 x 5.65 x 9.31 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.31 po
  • Longueur du boîtier
    9.94 po
  • Largeur du boîtier
    5.65 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 70.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1184 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    1.650 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1610 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • CUP_NON
    782476242688

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES EN ACIER INOXYDABLE 23QS25H56