Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1-9/16 po
- Dégagement horizontal5/8 po
- Diamètre de la manille9/32 po
- Dégagement vertical2 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- CouleurBleu
- Corps ou pare-chocs couvertsDeux pare-chocs
- Revêtement de finitionLamellé
- Comprend(2) Clés
- Type de cléSaisi à la fois
- Nombre d’épingles4
- Rekeyable ou nonNon reclavable
- Matériau de manilleAcier
- TypeCadenas à manille ouverte
- CUP_NON71649038501
Aperçu
- Cadenas en acier laminé renforcé avec pare-chocs de couleur
- Corps en acier laminé de 1-9/16 po (40 mm) de large pour une résistance supérieure
- Manille en acier trempé 9/32” pour une résistance accrue aux coupures
- Le cylindre à quatre broches aide à prévenir la cueillette
- Les deux leviers de verrouillage offrent une résistance supplémentaire aux leviers
- Des milliers de changements clés maximisent l’intégrité clé
- Antirouille exclusif pour une durée de vie prolongée
- Deux pare-chocs