Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6.06 po
- Taille du portSoudure de douille de 2,5 cm
- Poids7.04 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Matériau du joint de corpsRPTFE
- Style de carrosserie"[supprimer]"
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier zingué avec prise en vinyle
- Style de poignéePoignée à levier
- Dispositif de verrouillageDispositif de verrouillage du tampon
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 3000 psi, vapeur - 150 psi
- Type de montageSoudure de douille
- Matériau du joint toriqueRPTFE
- Style de transfertPort complet
- Matériau du siègeRPTFE
- Série73-400
- NormesConforme à la norme MSS SP-110
- Matériau de la tigeASTM A108 Acier au carbone
- Matériau du joint de tigeRPTFE
- Finition de surfacePhosphate de zinc
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone
Aperçu
- Levier à quart de tour robuste
- Sièges et joints renforcés
- Conception de la poupée à barre en acier
- Installation et entretien faciles
- Conception de tige à l’épreuve de l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Protection contre la corrosion par le phosphate de zinc