Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale73.2 mm
- Longueur totale212.7 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSY5000
- Orifice(s) du collecteur5/16 po
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- ModèlePort latéral, interface série
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes8
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- SérieSY
- Norme de filetageRaccord à une touche
- Spécification de l’unitéCC-Link
- Type de câblageSystème de transmission en série