Spécifications
Dimensions
- Taille du corps30
- Taille du port de sortie1/4 po
- Taille du port1/4 NPT
- Poids1.47 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesSupport, plaque signalétique, manomètre - psi, °F
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Pression de consigne maximale29 psi
- Type de montageAvec support
- Type de port de sortieDroit
- Angle du manomètre0 °
- Manomètre inclusAvec manomètre, angle de montage de 0 degrés
- Série/systèmeARG
- Définir la plage de pression3 à 29 psi
- Norme de filetageNPT