Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet1.7 mm
- Gobelet extérieur Diamètre20 mm
- Hauteur totale154.5 mm
- Poids global52 g
- Diamètre du tampon20 mm
- Accident vasculaire cérébral40 mm
- Poids52 g
Détails
- Rotation du tamponNon rotatif
- Type de tamponRigide
- Matériau de la coupelleNitrile
- Type de coupelleCôtelé
- Orientation d’entréeVertical
- Comp. liquideAir
- Plage de température de fonctionnement0 à +120 °C
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponPlat avec côtes
- Type d’entrée d’aspirateurFileté