Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Hauteur totale47 mm
- Longueur totale76.5 mm
- Largeur totale20 mm
- Taille du portM5x0.8
- Accident vasculaire cérébral30 mm
Détails
- Option d’expert en sinistresPare-chocs en caoutchouc (les deux extrémités)
- Pays d’origineJP
- Instructions d’installation
- Catalogue du fabricant
- Force appliquée maximale55 N
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.06 MPa
- Nombre de commutateurs automatiques0
- Plage de pression de fonctionnement+0.06 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +70 °C
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- SérieMXH
- Fiche technique