Motion
RCJ 2-3/16

CR SEALS (SKF)
RCJ 2-3/16

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 2-3/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04694728
N° MFRRCJ 2-3/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
RCJ 2-3/16

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 2-3/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04694728
N° MFRRCJ 2-3/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2-3/16 in

Details

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    RCJ

Aperçu

Description du fabricant
RCJ 2-3/16 - ROULEMENT À BILLES/DÉGAGEMENT D'EMBRAYAGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté