Motion
34X47X9  CRS11 R

CR SEALS (SKF)
34X47X9 CRS11 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 34 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur totale de 9 mm, conception CRS11 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04695212
N° MFR34X47X9 CRS11 R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
34X47X9 CRS11 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 34 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur totale de 9 mm, conception CRS11 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04695212
N° MFR34X47X9 CRS11 R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Diamètre de l’arbre
    34 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400350;400351;400354;400355
  • Manchons d’usure compatibles
    99134
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    CRS11
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579049504
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
34X47X9 CRS11 R - ARBRE PETIT DIAMÈTRE S
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle