Motion
200X250X15

CR SEALS (SKF)
200X250X15

Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 200 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur totale de 0.592 po, conception CRSH1 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04695292
N° MFR200X250X15
Prix198.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
200X250X15

Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 200 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur totale de 0.592 po, conception CRSH1 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04695292
N° MFR200X250X15
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
Prix198.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Largeur totale
    0.592 po
  • Diamètre de l’arbre
    200 mm
  • Poids
    1.99 lb

Détails

  • Type de conception
    CRSH1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    085311229852
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
200X250X15 CRSH1 R - PETIT DIAMÈTRE SHAF