Motion
19192
Single Lip Oil Seal - Solid, 1.969 in Shaft Dia., 2.756 in OD, 0.354 in Overall Width, CRS1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI04695375
N° MFR19192
Prix16.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 1.969 in Shaft Dia., 2.756 in OD, 0.354 in Overall Width, CRS1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI04695375
N° MFR19192
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
Prix16.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.756 po
  • Largeur totale
    0.354 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.969 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400500;400501;400504;400505;400509
  • Manchons d’usure compatibles
    99052;99196
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    CRS1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Bidirectionnel Helix
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311370172
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
19192 - JOINT DE PETIT CALIBRE 1.929ID 2.755OD
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle