Motion
650X710X25  HDS2 R

CR SEALS (SKF)
650X710X25 HDS2 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 650 mm, diamètre extérieur de 710 mm, largeur totale de 25 mm, conception HDS2 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04695389
N° MFR650X710X25 HDS2 R
Prix1,391.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
650X710X25 HDS2 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 650 mm, diamètre extérieur de 710 mm, largeur totale de 25 mm, conception HDS2 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04695389
N° MFR650X710X25 HDS2 R
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
Prix1,391.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    710 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Diamètre de l’arbre
    650 mm
  • Poids
    11.97 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    406500;406503;406504
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HDS2
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311162364
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Couvercle du ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
2559702 - JOINT D'ARBRE DE GRAND DIAMÈTRE 25.5
  • Dans les industries lourdes, les joints SKF Flex peuvent gérer les environnements d’application les plus difficiles
  • Boîtier en métal robuste et rebord d’étanchéité
  • Une installation rapide et simple réduit le risque de défaillance et les temps d’arrêt qui en résultent