Motion
7914
Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur totale de 0.276 po, conception HMS4 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04695426
N° MFR7914
Prix4.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur totale de 0.276 po, conception HMS4 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04695426
N° MFR7914

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    0.276 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type de conception
    HMS4
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    085311991575
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
7914 - JOINT D'ARBRE DE PETIT DIAMÈTRE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon