Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur42 mm
- Largeur totale7 mm
- Diamètre de l’arbre30 mm
- Poids0.04 lb
Détails
- Conception de casDiamètre extérieur en caoutchouc
- BoîtierAcier recouvert de caoutchouc
- Anneaux en V compatibles400300;400301;400304;400305
- Manchons d’usure compatibles99114
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Type de conceptionHMS4
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoro (FKM)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311153676
- Nombre de lèvres1
- Plage de température de fonctionnement-5 à 390 °F
- Tolérance de pression7 psi
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueBoîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux