Motion
12X32X5  CRS11 R

CR SEALS (SKF)
12X32X5 CRS11 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 12 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur totale de 5 mm, conception CRS11 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04695484
N° MFR12X32X5 CRS11 R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
12X32X5 CRS11 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 12 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur totale de 5 mm, conception CRS11 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04695484
N° MFR12X32X5 CRS11 R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Diamètre de l’arbre
    12 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400120;400124;400125
  • Manchons d’usure compatibles
    99049
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    CRS11
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579045971
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
12X32X5 CRS11 R - ARBRE PETIT DIAMÈTRE S
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon