Motion
122X150X15

CR SEALS (SKF)
122X150X15

Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 122 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur totale de 0.592 po, conception HMSA75 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04695574
N° MFR122X150X15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
122X150X15

Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 122 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur totale de 0.592 po, conception HMSA75 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04695574
N° MFR122X150X15
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    0.592 po
  • Diamètre de l’arbre
    122 mm
  • Poids
    0.47 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA75
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311208536
  • Type de joint
    Double lèvres
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
122X150X15 HMSA75 R - PETIT DIAMÈTRE SHA