Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier11-1/16 po
- Longueur du boîtier9-27/32 po
- Largeur du boîtier5-15/16 po
- Poids de l’outil26.656 lb
- Poids26.66 lb
Détails
- Fréquence60 Hz
- Numéro CUP du fabricant043927327348
- Vitesse de levage maximale16 pi/min
- Phase du moteur1 ph
- Fréquence d’alimentation60 Hz
- Tension d’alimentation115 V
- Capacité de poids300 lb