Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier11.0000 po
- Longueur du boîtier16.2500 po
- Largeur du boîtier15.5000 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant800
- Débit maximal tr/min672.5000 tr/min
- Couple de sortie maximal3100 po-lb
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio1.71:1
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition16.2500 po
- Largeur des dimensions d’expédition15.5000 po
- Poids123.00 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéBiseau droit
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant800 1.71/1 G ST
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798020730
- Puissance d’entrée maximale33.0000 hp
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieArbre plein
- RéductionCélibataire
- StyleG
Aperçu
Description du fabricant
0220-59339-800 800G RATIO 1.71:1
- Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
- Arbre en alliage pour une plus grande résistance
- Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
- Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)